Referenzen
Spartex:TH4X30EFPA
Rubix:167327
Hersteller:000933.80000.0040.030
EAN:4043952256312


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M4X30 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4