Referenzen
Spartex:TH16X40EF12
Rubix:542362
Hersteller:000933.12000.0160.040
EAN:4043952251928


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : DIN933 M16X40 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4510 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16