Referenzen
Spartex:TH48X240PF10
Rubix:540704
Hersteller:000931.10000.0480.240
EAN:4043952215043


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M48X240 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 48 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4290 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M48