Referenzen
Spartex:TH36X210PF10
Rubix:540417
Hersteller:000931.10000.0360.210
EAN:4043952214411


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M36X210 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1960 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36