Referenzen
Spartex:TH14X220PF10
Rubix:538430
Hersteller:000931.10000.0140.220
EAN:4043952212011


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M14X220 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6825 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,40 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14