Referenzen
Spartex:TH27X180PF8
Rubix:539861
Hersteller:000931.08000.0270.180
EAN:4043952226704


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M27X180 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 27 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 945 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M27