Referenzen
Spartex:TH12X420PF8
Rubix:538253
Hersteller:000931.08000.0120.420
EAN:4043952223772


Technische Zusammenfassung
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X420 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 420
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9675 g |
|---|---|
| Länge | 420 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,14 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
380,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
420 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12