Referenzen
Spartex:FHC12X180PF10ISO
Rubix:563874
Hersteller:010642.10000.0120.180
EAN:4043952600849

Produktdetails : ISO10642 M12X180 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7640 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,92 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
201,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
