ISO7380-1 M12X25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHC12X25EF10ZISO
Rubix:563931
Hersteller:007380.10101.0120.025
EAN:4043952513583


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M12X25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2800 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,69 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
25 mm