Referenzen
Spartex:BHC6X35EF10ISO
Rubix:155746
Hersteller:007380.10001.0060.035
EAN:4043952512609

Produktdetails : ISO7380-1 M6X35 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 712 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,42 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
