WN9082 M6X80 A4 Stockschraube mit Schlüsselfäche
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VDFTX6X80EFA4
Rubix:3395430
Hersteller:908246 80
EAN:4043377395078

Produktdetails : WN9082 M6X80 A4 Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Schlüsselfläche A4 6X80
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,55 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
101,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm
