WN9092 M8X80 A2 Stockschrauben mit Schlüsselfläche
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VDFST8X80EFA2
Rubix:2297063
Hersteller:908228 80
EAN:4043377215574

Produktdetails : WN9092 M8X80 A2 Stockschrauben mit Schlüsselfläche
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Schlüsselfläche A2 8X80
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,04 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
57,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm
