WN9082 M10X150 A2 Stockschraube mit Sechskantansatz
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VDFST10X150EFA2
Rubix:3395337
Hersteller:9082210 150
EAN:4043377226556

Produktdetails : WN9082 M10X150 A2 Stockschraube mit Sechskantansatz
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Schlüsselfläche A2 10X150 sw8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,12 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
90,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
150 mm
