WN9082.3 M12X250 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90822312250
Rubix:3395392
Hersteller:90822312 250
EAN:4043377255204

Produktdetails : WN9082.3 M12X250 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Adapterblech + DIN 6923 + EPDM A2 12X250 SW9
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Norm | DIN 6923 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | sw9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,74 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
267,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
250 mm
