DIN787-6-M6-25 Schrauben für T-Nuten, Vergütungsstahl brüniert
Schraube für T-Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 787-6-M6-25
Rubix:93181
Hersteller:DIN 787-6-M6-25
EAN:4045525374522




Produktdetails : DIN787-6-M6-25 Schrauben für T-Nuten, Vergütungsstahl brüniert
T-Nuten-Schrauben
Das amtliche Normblatt von Schrauben für T-Nuten DIN 787 sieht noch die Größen 5, 36, 42, 48 und 54 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 787 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Endbearbeitung | matt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
