Referenzen
Spartex:CHC8X65PF10ISO
Rubix:3643436
Hersteller:004762.10000.0080.065
EAN:4051426099006

Produktdetails : ISO4762 M8X65 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X65 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
67,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
