Referenzen
Spartex:CHC8X300PF8ISO
Rubix:3642146
Hersteller:004762.08000.0080.300
EAN:4051426121073

Produktdetails : ISO4762 M8X300 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X300 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
390,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
468,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
