Referenzen
Spartex:CHC8X290PF12ISO
Rubix:3644547
Hersteller:004762.12000.0080.290
EAN:4051426109392

Produktdetails : ISO4762 M8X290 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X290 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
231,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
