Referenzen
Spartex:CHC8X150PF8ISO
Rubix:3642130
Hersteller:004762.08000.0080.150
EAN:4051426120915

Produktdetails : ISO4762 M8X150 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X150 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
83,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
