Referenzen
Spartex:CHC8X105PF8ISO
Rubix:3642122
Hersteller:004762.08000.0080.105
EAN:4051426120823

Produktdetails : ISO4762 M8X105 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X105 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 105 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
89,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
105 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
