Referenzen
Spartex:CHC5X180PF10ISO
Rubix:3643385
Hersteller:004762.10000.0050.180
EAN:4051426098375

Produktdetails : ISO4762 M5X180 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X180 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
171,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
