Referenzen
Spartex:CHC4X70PF12ISO
Rubix:3644405
Hersteller:004762.12000.0040.070
EAN:4051426107916

Produktdetails : ISO4762 M4X70 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X70 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
68,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
