Referenzen
Spartex:CHC4X120PF8ISO
Rubix:3642003
Hersteller:004762.08000.0040.120
EAN:4051426119551

Produktdetails : ISO4762 M4X120 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X120 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
208,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
