Referenzen
Spartex:CHC30X70PF8ISO
Rubix:3642568
Hersteller:004762.08000.0300.070
EAN:4051426125569

Produktdetails : ISO4762 M30X70 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X70 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,07 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
