Referenzen
Spartex:CHC30X45PF12ISO
Rubix:3644876
Hersteller:004762.12000.0300.045
EAN:4051426112736

Produktdetails : ISO4762 M30X45 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X45 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
