ISO4762 M30X190 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC30X190PF8ZISO
Rubix:3643178
Hersteller:004762.08100.0300.190
EAN:4051426135773


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M30X190 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
30X190
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30