Referenzen
Spartex:CHC30X130PF12ISO
Rubix:3644888
Hersteller:004762.12000.0300.130
EAN:4051426112859

Produktdetails : ISO4762 M30X130 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X130 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
