Referenzen
Spartex:CHC27X290PF10ISO
Rubix:3643795
Hersteller:004762.10000.0270.290
EAN:4051426102904

Produktdetails : ISO4762 M27X290 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 27X290 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27
