Referenzen
Spartex:CHC24X420PF12ISO
Rubix:3644843
Hersteller:004762.12000.0240.420
EAN:4051426112415

Produktdetails : ISO4762 M24X420 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X420 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
420 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
