Referenzen
Spartex:CHC24X35PF8ISO
Rubix:3642467
Hersteller:004762.08000.0240.035
EAN:4051426124432

Produktdetails : ISO4762 M24X35 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X35 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,92 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
201,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
