Referenzen
Spartex:CHC24X210PF12ISO
Rubix:3644825
Hersteller:004762.12000.0240.210
EAN:4051426112231

Produktdetails : ISO4762 M24X210 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X210 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
