Referenzen
Spartex:CHC22X250PF8ISO
Rubix:3642462
Hersteller:004762.08000.0220.250
EAN:4051426124371

Produktdetails : ISO4762 M22X250 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X250 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
