Referenzen
Spartex:CHC22X220PF8ISO
Rubix:3642460
Hersteller:004762.08000.0220.220
EAN:4051426124340

Produktdetails : ISO4762 M22X220 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X220 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
