Referenzen
Spartex:CHC20X440PF12ISO
Rubix:3644775
Hersteller:004762.12000.0200.440
EAN:4051426111722

Produktdetails : ISO4762 M20X440 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X440 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 440 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
440 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
