Referenzen
Spartex:CHC20X350PF10ISO
Rubix:3643693
Hersteller:004762.10000.0200.350
EAN:4051426101785

Produktdetails : ISO4762 M20X350 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X350 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
