Referenzen
Spartex:CHC20X310PF8ISO
Rubix:3642415
Hersteller:004762.08000.0200.310
EAN:4051426123879


Technische Zusammenfassung
| Länge | 310 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M20X310 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X310 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 310 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
310 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20