Referenzen
Spartex:CHC20X180PF12ISO
Rubix:3644753
Hersteller:004762.12000.0200.180
EAN:4051426111500


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M20X180 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X180 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,79 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,55 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20