ISO4762 M20X130 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X130PF12G321AISO
Rubix:3645096
Hersteller:004762.12320.0200.130
EAN:4051426714480

Produktdetails : ISO4762 M20X130 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
20X130
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,90 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
279,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
