Referenzen
Spartex:CHC18X45PF8ISO
Rubix:3642346
Hersteller:004762.08000.0180.045
EAN:4051426123169

Produktdetails : ISO4762 M18X45 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X45 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,39 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
64,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
