Referenzen
Spartex:CHC18X240PF8ISO
Rubix:3642370
Hersteller:004762.08000.0180.240
EAN:4051426123404

Produktdetails : ISO4762 M18X240 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X240 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
