Referenzen
Spartex:CHC18X240PF12ISO
Rubix:3644729
Hersteller:004762.12000.0180.240
EAN:4051426111265

Produktdetails : ISO4762 M18X240 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X240 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,82 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
