Referenzen
Spartex:CHC16X380PF12ISO
Rubix:3644701
Hersteller:004762.12000.0160.380
EAN:4051426110985

Produktdetails : ISO4762 M16X380 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 16X380 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
