Referenzen
Spartex:CHC16X150PF10ISO
Rubix:3643603
Hersteller:004762.10000.0160.150
EAN:4051426100825

Produktdetails : ISO4762 M16X150 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 16X150 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,80 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
62,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
