ISO4762 M16X110 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X110PF10G321AISO
Rubix:3644326
Hersteller:004762.10350.0160.110
EAN:4043952784099

Produktdetails : ISO4762 M16X110 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
16X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,65 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
73,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
