Referenzen
Spartex:CHC14X25PF12ISO
Rubix:3644629
Hersteller:004762.12000.0140.025
EAN:4051426110268


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M14X25 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X25 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
70,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14