Referenzen
Spartex:CHC14X190PF12ISO
Rubix:3644651
Hersteller:004762.12000.0140.190
EAN:4051426110480

Produktdetails : ISO4762 M14X190 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X190 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,72 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
104,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
