Referenzen
Spartex:CHC12X85PF10ISO
Rubix:3643523
Hersteller:004762.10000.0120.085
EAN:4051426099969

Produktdetails : ISO4762 M12X85 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 12X85 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
