ISO4762 M12X40 8.8 ZN8 DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X40PF8ZRLISO
Rubix:3674757
Hersteller:004762.08520.0120.040
EAN:4051426997920


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M12X40 8.8 ZN8 DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
12X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12