Referenzen
Spartex:CHC12X22PF12ISO
Rubix:3644592
Hersteller:004762.12000.0120.022
EAN:4051426109866

Produktdetails : ISO4762 M12X22 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 12X22 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
