Referenzen
Spartex:CHC12X165PF8ISO
Rubix:3642226
Hersteller:004762.08000.0120.165
EAN:4051426121936

Produktdetails : ISO4762 M12X165 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 12X165 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 165 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
112,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
165 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
